Franke Kitchen Tap (Keran Wastafel Dapur)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Base Diameter (mm)Ø52
TypeSide single lever kitchen cold tap
MaterialBrass
Surface FinishChrome Plate
Cartridge MaterialCeramic
AeratorNeoperl
Flow Rate (L/minute)4-6 @1bar
Outlet Height (Tap Base to Outlet Height) (mm)172
Outlet Pipe Length (mm)145
Working Pressure (MPa)0.05-0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan