Franke Basin Tap (Keran Wastafel)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Base Diameter (mm)Ø54
TypeSide Lever semi pro mixer in chrome finish
Tap MaterialChrome/Black
Cartridge MaterialCeramic
AeratorNeoperl
Outlet Pipe Length (mm)205
Outlet Height (Tap Base to Outlet Height) (mm)140
Tap Height (Leading Base to Tap Top Height) (mm)410

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High quality finish
- Highflex hose
- Magnetic holder
- High pressure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan