FeiyuTech Gimbal for Smartphone

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Unfolded: 300.7x130.7x87.5, Folded: 114.4x175.6x64.6
Material of Main BodyPA6, ABS+PC
Phone Width Range (mm)49-88
Maximum Phone Thickness (mm)12.5
Maximum Payload (g)Up to 260 (After balanced)
WaterproofSplash-proof

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vimble 3 memiliki batang ekstensi 7,8 inci bawaan, sehingga Anda dapat dengan mudah menangkap apa yang Anda sukai dari perspektif apa pun, bahkan dalam sudut rendah, tinggi, dan super lebar. Dan Vimble 3 juga bisa digunakan sebagai tongkat selfie.
Fitur
Fitur Utama :
- 3-Axis Motor Design, New stabilization Technology and Control Algorithms
- New Intelligent Follow Algorithm
- One Button Landscape/Portrait Mode
- A/B Point Trajectory Memory for automated focus and zoom
- Various Shooting Modes, such as Gesture Control, Panorama and Trajectory Time-lapse Shooting with Built-in 198 mm/7.8 inches Extension Rod and Tripod
- Lightweight and Foldable
- Compatible with magnetic fill light and AI tracking module
- Long Battery Life: up to 10 hours

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan