Onehealth Matras Anti-Decubitus

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Mattress MaterialPVC
PVC Thickness (mm)0.3
Mattress Dimensions (mm)2000x900x70
Mattress Capacity (g)120000-130000
Pump Power (V/Hz)110/220, 50/60
Pump Air Output (ml/minute)4000-6000
Mattress Weight (g)2200-2500
Pump Cycle Time (minute)12
Pump Dimensions (mm)235x110x95
Pump Fuse (A)1
Pump Power (W)7
Pump Pressure Range (mmHg)50-120
Pump Weight (g)720

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bubble Air Mattress
- 130 Sel Gelembung
- Tutup ujung, Repair Kit, Selang 1,5M
- Bahan PVC warna Beige

Kemenkes RI AKL 20902128891

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait