WOKIN Wire End Brush (Sikat Tangkai End Brush)

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Size (mm)24
Maximum RPM4500
Shank Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan