WOKIN Screwdriver Bit

Sebelum PPN:
Rp6.900 - Rp54.900
Spesifikasi
FinishSatin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 1pc ratchet handle
- 1pc bit holder: 60mm
- 25mm CrV bits:
SL: 4, 5, 6, 7mm
PH: PH0, PH1, PH2, PH3
PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
TX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Packing: plastic box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan