Nissei Gearmotor G3 Series (Motor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Output (kW)0.4
Power SupplyThree-phase
Frequency (Hz)50/60/60
Frame Number (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan