Termic Tempat Sampah/Tong Sampah Sensor Otomatis (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp239.900
Spesifikasi
Capacity (L)16
MaterialABS PP
Dimensions (cm)27.5x22.5x33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Varian Battery (Non Charging), menggunakan Baterai ukuran AA Tidak Dapat Dicharge
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Built in 3 Opening modes (Touchless Sensor, Vibration Sensor (Kick/Knock Sensor), Manual (Button))
- LED Ilummination Light, Plastic ring
- Sealed fit, Firmliy block off scent

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait