GIC Voltage Monitoring Relay Series SM 501

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Supply Voltage (V)415 AC (3 Phase; 3 Wire)
Frequency (Hz)50/60
Max. Power Consumption (VA)10
Humidity (% RH)95 (Non Condensing)
Degree of ProtectionIP 20 for Terminals; IP 40 for Enclosure
Dimensions (mm)36x90x60
EnclosureFlame Retardant UL94-V0
LED IndicationSeparate indications for Power ON, UV and OV; ON: Phase Reverse; BLINK: Phase Asymmetry
MountingBase / DIN rail
Operating Temperature (°C)-15 to +55
Relay Output2 C/O
Storage Temperature (°C)-25 to +70
Time Delay (s)0.5 to 15 ON Delay (Selectable)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Protects against Phase Loss, Phase Reversal & Phase Asymmetry
• Suitable for 3 Phase 3 Wire system
• Selectable Under Voltage / Over Voltage Trip level
• Selectable Time Delay
• Models for Selectable Phase Asymmetry
• LED Indications for Power and Fault conditions
• Voltage Sensing Principle
• 2 C/O Configuration
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan