GIC Hour Meter Series HM 36

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp329.900
Spesifikasi
Accuracy± 0.02% over entire range
Read Out99999.9
Least Count (hour)1/10
Max. Power Consumption (VA)0.5
Register6 Digit (3.6mm)
Humidity (% RH)95 (Non Condensing)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Robust design with high degree of Accuracy and Compact size
• Frequency independent for AC applications
• Indicates operating time in hours and tenths with running indicators
• Panel mountable with 7 Bezel options
• 6 Digit Non-Resettable with automatic recycle to zero
• Wide supply voltage range: 4 - 36V AC/DC, 10 - 80V DC & 90 - 264V AC
• Shock & Vibration Proof
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan