Kitarack Medium Rack (Rak Besi / Rak Gudang)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Easy Installation (Boltless Construction)
- Good Quality Plate
- Wider Beam
- Easy to Combine
- Powder Coating Surface Treatment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan