MATSUO TILE Ceramic Tiles Gassan Series (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Sheet Size (mm)300x300
Thickness (mm)9.5
Quantity per m² (sheet)11.5
Pieces Size (mm)95x95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The same color selections as kirishima series. The combination with two series makes much up-glazed designing.
Use
Wall, Floor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan