Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Dimensions (WxHxD) (cm)18x50x27
Power (W)550
Grinding Burr (mm)58
Production Rate (g/s)2.6
Hopper Capacity (g)700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 2 Programmable Dose
- Timer Display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan