Kilap Premium Motorcycle Cleaner/Polish Body Blackener (Pembersih/Pengkilap Motor)

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
Size (ml)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black Again by Kilap Premium mampu membuat trim motor yang kusam menjadi hitam kembali. Black Again memiliki efek Hydrophobic serta melindungi trim hingga 2 -4 bulan. 1 Botol Black Again 100ml dapat digunakan hingga 25 motor matic!

- MENGHITAMKAN TRIM MOTOR DENGAN CEPAT! - Black Again by Kilap Premium membuat part berbahan plastik pada motor dan mobil dapat kembali hitam seperti baru dengan cepat. Tinggal usapkan pada part kasar motormu secara merata!

- EFEK HYDROPHOBIC, AIR TIDAK MUDAH MENEMPEL - Terdapat efek hydrophobic yang bikin air cepat turun, sehingga air tidak mudah menempel pada permukaan body kendaraanmu!

- DURABILITAS HINGGA 4 BULAN! - Black Again memiliki durabilitas yang tinggi hingga 4 bulan, atau 5x pencucian! Sehingga pemakaiannya sangat awet!

CARA PAKAI
Bersihkan trim terlebih dahulu
Teteskan Black Again pada Applicator Black Pad dan usapkan pada Trim secara merata
Tunggu 3-5 menit untuk hasil yang maksimal
Peringatan
- Kocok sebelum digunakan
- Hindari penggunaan dibawah sinar matahari
- Hindari penggunaan berlebihan
- Simpan di tempat sejuk dan aman
Kegunaan
DIGUNAKAN PADA Trim/Body Kasar Hitam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan