Namota Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Voltage (V)5
Current (A)2
Motor Speed (rpm)48000
Suction (Pa)5000
Battery Capacity (V/mAH2)7.4/2000
ColorBlue
Charging Time (hour)2.0-2.5
Folded Size148x104x57
Product MaterialPC+ABS
Product Size(mm)167x155x57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Input interface Type-C
Dust box capacity 100 ml
Product material PC+ABS
Fitur
Keunggulan
- Ukuran mini sebesar iPhone 13 pro
- Daya hisap kuat
- Double Filter
- Lebih mudah menjangkau debu pada celah mobil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait