PRIO Vibration Calibrator

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Operating Frequency (Hz)159.2
Acceleration Output (m/s2)14.14
Velocity Output (mm/s)10
Displacement Output (µm)28
Transverse Output (%)<5
Distortion (%)<3
Maximum Load (g)150
Operating Humidity (%RH)85
Operating Temperature (°C)-10-40
Power Supply4x1.5V AA Battery
Ramp-Up Time (s)<3
Size (mm)56x200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan