PRIO Digital Temperature

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)-200-1372
Resolution0.1 < 999.9 / 1 > 1000
Accuracy (%)+/- 1
Type K Temperature Sensor Range (°C)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Complete Set:
-Stainless Steel Thermocople Typ K
-9V Battery
-Instruction Manual
-Gift Box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan