PRIO Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)

Sebelum PPN:
Rp62.999.900
Spesifikasi
Hardness Range (N)2-200
Accuracy (%)+/- 1.5
Probe Procession Range (mm)3-40
Test Period (S/P)≯30
Max Number in Each Group (P)≤100
Power (W)60
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait