Karya Kabel Flashlight Baseball Model

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Battery Type18650 Battery
Battery Capacity (mA)1200
ChargingUSB Charging
Size (mm)34.5x306

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Senter Berkualitas , Dengan Model Seperti Stick Baseball

Mempunyai 4 Mode Yaitu :
- High
- Low
- Strobe
- Cob High

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan