DEKO Cordless Drill Brushless

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)1500
Setup Torque18+1
Motor TypeBrushless motor
Battery Voltage (V)20
Drill Capacity (inch)3/8
Maximum Torque (N m)42
No Load Speed (rpm)0-450/0-1700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait