AMTAST Meat Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Daging)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Moisture Measurement Range (%)10 to 50
Power Battery (V)9
Measurement Range (%)10 to 85
Dimensions (mm)180x50x28
Operating Temperature (°C)5 to 60
Power Consumption (mW) 45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ukur kadar air pada produk makanan daging sapi, ayam, kambing, ikan dll

Dengan alat ukur kadar air dapat dideteksi apakah daging yang dibeli termasuk daging gelonggongan atau bukan berdasarkan nilai kadar airnya. Pada daging gelonggongan biasanya kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging biasa.
Fitur
- Alat yang portabel & mudah digunakan
- Tampilan digital dengan backlight memberikan pembacaan yang tepat dan jelas.
- Menghemat waktu dan biaya dengan memantau kekeringan dan membantu mencegah kerusakan & pembusukan yang disebabkan oleh kelembaban selama penyimpanan, oleh karena itu pengolahan akan lebih mudah dan efisien.

Ulasan Produk

Halaman Terkait