Artugo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Hot Water Temperature (°C)85 to 95
Frequency (Hz)50
Heater Power (W)190
Hot Water Flow (L/hour)2.5
Number of Taps Type3 (Hot, Normal, Cold)
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Anti karat dan tahan lama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan