EBMs Kamameshi Set Yakisugi (Set Panci Masak)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
TypeSmall
Cooking Capacity5.0
Internal dimensions POT (Φ×Hmm)90 x 65
External Dimensions (mm)150×150
EBM Part Number7297600
Height (mm)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner surface fluorine three-layer coating.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan