Inti Solar Water Heater Pressurized Heat Exchanger Stainless Steel

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Volume (L)150
User Capacity (People/Day)3-5
Dimensions (cm)148x210
Empty Weight (kg)68
Working Pressure (Bar)Up To 4
Casing Tank MaterialStainless Steel 304
Frame Structure MaterialGalvanized
Media Tank MaterialStainless Steel 304
Tubes (mm)ø 58x1800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tipe THE MASTER 150 Liter
Master Series, Stainless Steel Body and Mixed Colored Steel
150 liter INDIRECT SISTEM
Untuk kebutuhan 3-5 orang/hari
Bisa dipasang di Genteng Berkemiringan/Duct rata
Fitur
1. Free supervisi dan pemasangan area : All jakarta, Bogor (cileungsi, Gn.Putri, Bogor kota), Depok, Tangerang (Maks. Cikupa), Bekasi (Bekasi kota)
2. Free item : - Pipa air panas 1/2" 5 meter
- Pipa air dingin 1/2" 4 Meter
- RCBO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan