Astral Filter Astral

Sebelum PPN:
Rp71.999.900 - Rp129.999.900
Spesifikasi
Diameter Cover (mm)400
Base Filter Height (m)1
Maximum Temperature (°C)50
Maximum Pressure (kg/cm²)2.5 atau 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bobbin Wound:
Filter luka bobbin vertikal kinerja tinggi AstralPool diproduksi menggunakan polyester yang diperkuat dengan fiberglass, yang sepenuhnya anti-korosif, dengan ketahanan mekanis, kimia, dan termal yang tinggi

Filter PRAGA
· Filter ini dibuat dengan fiber-glass dan resin poliester.
· Benar-benar anti korosi.
· Disertakan dengan katup pelepas udara manual dan pembersihan air, port pembuangan pasir dan panel pengukur tekanan.
· Dilengkapi dengan lengan pengumpul dan diffuser yang terbuat dari PVC dan polypropilene yang tidak di-plastisisasi.
· Tahan terhadap air garam.
· Ini berisi lengan kolektor ABS yang baru dirancang lebih besar dan lebih tahan.

Opsi:
- Katup baterai sepenuhnya dibangun di PVC / PN-10 dengan koneksi mengarah ke filter sesuai dengan standar DIN. Katup kupu-kupu dan bola terbuat dari PVC.
- Dukungan baterai katup: terbuat dari tabung baja berlapis seng, dengan lengan anti-getaran dan sekrup pengunci. Opsi untuk dukungan vertikal dan dinding.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan