Paloma Thermostatic Shower Mixer with Rainshower (Keran Pancuran Dinding)

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Number of Handshower Function1
Hose MaterialPVC
Hose Length (cm)150
Hose size (inch)1/2
Jet Spray Diameter (cm)6
Shower Head Diameter (cm)30
Shower Head MaterialBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Thermostatic cartridge, anti-scald 38°C safety stop
- Air-Mix shower technology
- water-saving features
- 3 body jet sprays
- Flexible hose
- Easy clean shower spray
- Overhead shower angle adjustable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan