Paloma Thermostatic Bath and Shower Mixer with Rainshower (Keran Pancuran Dinding)

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
FinishingChrome
Number of Handshower Function1
Hose MaterialPVC
Hose Length (cm)150
Hose size (inch)1/2
Shower Head Diameter (cm)18.7
Shower Head MaterialABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Thermostatic cartridge, anti-scald 38°C safety stop
- Air-Injection shower technology
- Height adjustable hand shower holder
- Flexible hose
- Easy clean shower spray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan