Paloma Shower Colomn Set With Hose, Holder, & Pole

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
MaterialBrass
FinishingChrome
Rainshower MaterialABS
Rainshower Diameter (cm)22.5
Number of Handshower Function1
Hose MaterialPVC
Hose Length (cm)150
Hose size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Easy clean shower spray
- Flexible hose
- Shower pipe height adjustable
- Overhead shower angle adjustable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan