Spesifikasi
| Material | Brass |
|---|---|
| Finishing | Chrome |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PALOMA WTP 2101 BASIN WASTE DRAIN TURN-OVER PLUG (WITH OVERFLOW)
- Material 100% brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik. Anti-karat dan anti-korosi. Padat dan tidak berongga.
- Finishing Diamond Chrome Plating (5 lapisan). Teknologi electroplating terbaik. Extra tebal, lebih halus dan jernih sempurna. Sangat awet dan tahan lama.
- Tipe turn-over plug, tanpa bagian mekanis. Buka-tutup dengan cara diputar.
- Dengan overflow, untuk wastafel/sink dengan lubang overflow.
- Overflow adalah lubang pembuangan kecil pada dinding wastafel agar air tidak meluap ketika sedang menampung air. Kebanyakan wastafel memiliki lubang overflow, namun ada juga yang tidak.
- Ukuran standard, untuk wastafel/sink bahan porcelain (keramik) dan kaca.
- Tidak cocok untuk wastafel/sink bahan stainless steel, kecuali ukuran dan bentuk lubangnya sama dengan wastafel/sink bahan porcelain (keramik) dan kaca.
- Ukuran drat standard 1 1/4 inch, untuk dipasangkan dengan sifon atau p-trap.
- Quick outflow, mengalirkan air buangan lebih cepat.
- Material 100% brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik. Anti-karat dan anti-korosi. Padat dan tidak berongga.
- Finishing Diamond Chrome Plating (5 lapisan). Teknologi electroplating terbaik. Extra tebal, lebih halus dan jernih sempurna. Sangat awet dan tahan lama.
- Tipe turn-over plug, tanpa bagian mekanis. Buka-tutup dengan cara diputar.
- Dengan overflow, untuk wastafel/sink dengan lubang overflow.
- Overflow adalah lubang pembuangan kecil pada dinding wastafel agar air tidak meluap ketika sedang menampung air. Kebanyakan wastafel memiliki lubang overflow, namun ada juga yang tidak.
- Ukuran standard, untuk wastafel/sink bahan porcelain (keramik) dan kaca.
- Tidak cocok untuk wastafel/sink bahan stainless steel, kecuali ukuran dan bentuk lubangnya sama dengan wastafel/sink bahan porcelain (keramik) dan kaca.
- Ukuran drat standard 1 1/4 inch, untuk dipasangkan dengan sifon atau p-trap.
- Quick outflow, mengalirkan air buangan lebih cepat.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/79P108369261-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
