Delium Car Tires KR-304 Steel Techno All Steel (Ban Mobil)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Double Max Load (kg)1440
Double Maximum Load (lbs)3175
Inflation (bar)7
Inflation (psi)102
LI/SI Index122/121L
N.S.D. (mm)11.6
Outer Diameter (mm)810
P.R.14
R.W. (inch)5.5
S.W. (mm)209
Single Max Load (kg)1510
Single Maximum Load (lbs)3330
Tire Size7.50R16LT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
STEEL TECHNO
All steel light truck Delium tire with great performances in terms of comfort and with no compromise on safety and durability
Feature
- City
- Wear Life
- Durability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan