Delium Car Tires KR-302 Steel Techno (Ban Mobil)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
N.S.D. (mm)9.8
Outer Diameter (mm)773
R.W. (inch)5.5
S.W. (mm)198

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
STEEL TECHNO
Spoil your vehicle with Steel techno.
Best compromise between durability and comfort performance.
Agile driving in dry surface and high adherence on wet.
Feature
- City
- Wear Life
- Durability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan