Delium Car Tires JR-102 Super Power (Ban Mobil)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Double Max Load (kg)530
Double Maximum Load (lbs)1170
Inflation (bar)4.5
Inflation (psi)65
LI/SI Index88/86P
N.S.D. (mm)8.5
Outer Diameter (mm)556
P.R.8
R.W. (inch)4.5
S.W. (mm)158
Single Max Load (kg)560
Single Maximum Load (lbs)1235
Tire Size155R12C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SUPER POWER
Elegant pattern design with deep grooves to improve water drainage.
High durability compound reaches top comfort driving on urban terrain.
Feature
- City
- Wear Life
- Durability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan