Delium Car Tires IT-202 Evotrac ST H/T (Ban Mobil)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Inflation (bar)3.5
Inflation (psi)51
LI/SI Index114T
Maximum Load Capacity (kg)1180
Maximum Load Capacity (lbs)2600
N.S.D. (mm)10
Outer Diameter (mm)792
R.W. (inch)8
S.W. (mm)280
Tire Size275/70R16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EVOTRAC ST
A strong and flexible tire which provides good handling and a comfortable ride in every terrain and weather condition.
Feature
- Touring
- Rain & Wet
- Wear Life
- Comfort

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan