Delium Car Tires IA-105 Evolution Xtr (Ban Mobil)

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Inflation (bar)2.5
Inflation (psi)36
LI/SI Index94H
Maximum Load Capacity (kg)670
Maximum Load Capacity (lbs)1475
N.S.D. (mm)8
Outer Diameter (mm)646
R.W. (inch)6
S.W. (mm)207
Tire Size205/65R15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EVOLUTION XTR
Sporting soul for a product which aims to achieve high performance durability without sacrificing the pleasure of comfort and safe driving.
Feature
- City
- Comfort
- Wear Life
- Low Noise
- Save Fuel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan