Bosman Power Strip

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Input (V)AC 100 - 240
Power (W)2200
Amperage (A)10
Dimensions (mm)60x40x290
Wi-Fi (GHz)IEEE 802.11 b/g/n 2.4
MaterialPC Flame Retardancy
Type4 Ports & 3 USB Ports

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosman Smart Power Strip

Bosman Smart Power Strip adalah soket ekstensi yang mudah dikontrol dengan aplikasi di selular Anda, baik itu mematikan maupun menyalakan, mengontrol arus daya, bahkan mengatur jadwal/waktu sekalipun. Smart Power Strip memilik 4 soket eu 220V dengan 10A (maks.) pada tiap soket dan 3 soket USB 5V dengan masing-masing daya 2.1A. Kabel sepanjang 2,1 meter pun akan membantu Anda menyesuaikan letak dan keleluasaan. Dengan kepintaran dan kecanggihannya, Anda dapat mengatur perangkat-perangkat elektronik di rumah Anda secara mudah di mana saja dan kapan saja.

Detail Isi Produk:
1 x Smart Power Strip Wi-Fi
1 x Manual Book
Fitur
1. Pengaturan via Wi-Fi
2. Pengaturan Waktu
3. Multiatur (Multiple Scenarios) dan Multipengguna (Multiple User)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan