Bosman Steker dengan LED Indikator (Plug with LED Indicator)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Pilot LampRGB LED
Input (V)AC 100 - 240
Output (A)16 (max.)
Power (W)3680
Wi-Fi (GHz)IEEE 802.11 b/g/n 2.4
MaterialPC Flame Retardancy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosman Smart Plug With LED Indicator

Bosman Smart Plug memberikan Anda pengalaman memiliki kontrol atas perangkat apa pun di rumah menjadi perangkat pintar. Kontrol perangkat dari mana saja dan kapan saja dengan berbagai fitur Smart Plug melalui aplikasi yang intuitif, seperti menyalakan, mematikan, dan mengatur jadwal/waktu perangkat. Bosman Smart Plug pun dapat Anda gunakan dengan dukungan perintah suara Amazon Alexa, Google Assistant, dan Siri. Dengan indikator kombinasi warna RGB, Anda dapat memantau pemakaian listrik sehingga Bosman Smart Plug ideal untuk perangkat elektronik rumah tangga.

Detail Isi Produk:
1 x Smart Plug with RGB Indicator
1 x Manual Book
Fitur
1. Pengaturan via Wi-Fi
2. Pengaturan Waktu (Set Timers)
3. Mode Pantau Energi (Energy Metering Mode)
4. Lampu Indikator RGB
5. Multiatur (Multiple Scenarios) dan Multipengguna (Multiple User)
6. Perlindungan Lepas Daya (Overload Protection)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan