Bosman LED Light Bulb 12W RGBWW

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ColorWhite
Power (W)12
Light intensity (Lumens)900
Wi-Fi (GHz)IEEE 802.11 b/g/n 2.4
Supporting SystemIOS & Android OS
Dimensions (mm)60x60x105
Lamp BaseE27
Life Time (hour)Up to 50000
Voltage (V)200 - 240 60Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosman Smart LED Light Bulb 12W RGBWW

Bosman Smart Bulb memberikan pengalaman memiliki teknologi bohlam pintar dalam sentuhan sederhana yang memukau. Anda memiliki kontrol penuh untuk melakukan berbagai hal secara mudah, seperti menyalakan, meredupkan, mengatur jadwal pemakaian, menyesuaikan cahaya yang energik maupun lembut, bahkan memilih warna sesuai mood, mengikuti dinamika musik, atau menyesuaikan gaya tematik Anda. Semua itu dapat Anda lakukan melalui aplikasi seluler intuitif maupun perintah suara dengan bantuan Amazon Alexa, Google Assistant, atau Siri.

Detail Isi Produk:
1 x Smart Wifi 12 W RGB+CW+WW LED Bulb
1 x Manual Book
Fitur
1. Pengaturan via Wi-Fi
2. Pengaturan Waktu (Set Timers)
3. Multiatur (Multiple Scenarios) dan Multipengguna (Multiple User)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan