Spesifikasi
| Color | RGB+WW+CW |
|---|---|
| Power (W) | 12 |
| Wi-Fi (GHz) | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 |
| Supporting System | IOS & Android OS |
| Dimensions (mm) | 145 x 68 |
| Voltage (V) | 200 - 240 50-60Hz |
| Inner Diameter (inch) | 4.1 |
| Life Time (hour) | 50000 |
| Outer Diameter (inch) | 5.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bosman Smart Downlight 12W RGBWW
Ubah downlight lama Anda dengan Bosman Smart Downlight 12W RGBWW yang memiliki teknologi hemat energi LED canggih, serta dilengkapi temparatur RGB WW + CW. Downlight pintar Bosman memberikan Anda berbagai kontrol fitur menarik, seperti mengatur warna, peredupan, penjadwalan, mode musik, dan lainnya. Semua itu dapat Anda lakukan menggunakan aplikasi seluler intuitif yang dapat diintegrasikan dengan perangkat Alexa Echo atau Google Home. Bosman Smart Downlight 12W RGBWW menjadikan pencahayaan ruang lebih cerah dan warna kulit terlihat lebih alami dengan daya hemat energi yang dapat bertahan lama.
Detail Isi Produk:
1 x Bosman Smart Downlight 12W RGBWW
1 x Manual Book
Ubah downlight lama Anda dengan Bosman Smart Downlight 12W RGBWW yang memiliki teknologi hemat energi LED canggih, serta dilengkapi temparatur RGB WW + CW. Downlight pintar Bosman memberikan Anda berbagai kontrol fitur menarik, seperti mengatur warna, peredupan, penjadwalan, mode musik, dan lainnya. Semua itu dapat Anda lakukan menggunakan aplikasi seluler intuitif yang dapat diintegrasikan dengan perangkat Alexa Echo atau Google Home. Bosman Smart Downlight 12W RGBWW menjadikan pencahayaan ruang lebih cerah dan warna kulit terlihat lebih alami dengan daya hemat energi yang dapat bertahan lama.
Detail Isi Produk:
1 x Bosman Smart Downlight 12W RGBWW
1 x Manual Book
Fitur
1. Kontrol via Wi-Fi2. Pengaturan Waktu
3. Multiatur dan Multipengguna
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
