Spesifikasi
| Input (V) | AC 100 - 240 |
|---|---|
| Output (V/A) | DC 24/0.5 |
| Power (W) | 12 |
| Tank capacity (mL) | 200 |
| Material | PP+ABS |
| Steam Production Method | Ultrasonic Vibration around 2.4MHz |
| Dimensions (mm) | 159x123x182 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bosman Smart Clock Diffuser
Dua perangkat dalam satu, Bosman Smart Clock Diffuser, hadir untuk melengkapi ruangan Anda. Pantau waktu selagi rileksasi dapat Anda lakukan dengan santai. Difuser aroma ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk langsung menguapkan air dan minyak esensial di dalam tangki untuk menghasilkan uap harum yang sejuk dan lembap.
1. Kontrol via wifi
2. Kontrol via app
3. Multi function display seperti jam dan cuaca
4. Kontrol pengeluaran asap diffuser (weak & strong)
5. Fitur Timer
Detail Isi Produk:
1 x Bosman Smart Clock Diffuser
Catatan:
- Seluruh fitur produk Bosman menggunakan aplikasi Smart Life dan Bosman Smart Home yang dapat diunduh di Play Store atau App Store.
- Produk Bosman kompatibel dengan Google Assistant, Amazon Alexa, atau iOS Siri.
- Amazon Alexa hanya dapat digunakan menggunakan Aplikasi Smart Life untuk sementara.
Dua perangkat dalam satu, Bosman Smart Clock Diffuser, hadir untuk melengkapi ruangan Anda. Pantau waktu selagi rileksasi dapat Anda lakukan dengan santai. Difuser aroma ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk langsung menguapkan air dan minyak esensial di dalam tangki untuk menghasilkan uap harum yang sejuk dan lembap.
1. Kontrol via wifi
2. Kontrol via app
3. Multi function display seperti jam dan cuaca
4. Kontrol pengeluaran asap diffuser (weak & strong)
5. Fitur Timer
Detail Isi Produk:
1 x Bosman Smart Clock Diffuser
Catatan:
- Seluruh fitur produk Bosman menggunakan aplikasi Smart Life dan Bosman Smart Home yang dapat diunduh di Play Store atau App Store.
- Produk Bosman kompatibel dengan Google Assistant, Amazon Alexa, atau iOS Siri.
- Amazon Alexa hanya dapat digunakan menggunakan Aplikasi Smart Life untuk sementara.
Fitur
1. Tampilan Waktu & Hari2. Pengaturan via Wi-Fi
3.Penguapan Dua Tingkat
4. Lampu Indikator
5. Display Multifungsi (Jam & Cuaca)
6. Fitur Waktu
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
