Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Power (W) | 9 |
| Light intensity (Lumens) | 900 |
| Wi-Fi (GHz) | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 |
| Supporting System | IOS & Android OS |
| Dimensions (mm) | 60x60x105 |
| Lamp Base | E27 |
| Life Time (hour) | Up to 50000 |
| Voltage (V) | 200 - 240 60Hz |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bosman Smart LED Light Bulb 9W RGBWW
Bosman Smart Bulb memberikan pengalaman memiliki teknologi bohlam pintar dalam sentuhan sederhana yang memukau. Anda memiliki kontrol penuh untuk melakukan berbagai hal secara mudah, seperti menyalakan, meredupkan, mengatur jadwal pemakaian, menyesuaikan cahaya yang energik maupun lembut, bahkan memilih warna sesuai mood, mengikuti dinamika musik, atau menyesuaikan gaya tematik Anda. Semua itu dapat Anda lakukan melalui aplikasi seluler intuitif maupun perintah suara dengan bantuan Amazon Alexa, Google Assistant, atau Siri.
Detail Isi Produk:
1 x Smart Wifi 9W RGB+CW+WW LED Bulb
1 x Manual Book
Bosman Smart Bulb memberikan pengalaman memiliki teknologi bohlam pintar dalam sentuhan sederhana yang memukau. Anda memiliki kontrol penuh untuk melakukan berbagai hal secara mudah, seperti menyalakan, meredupkan, mengatur jadwal pemakaian, menyesuaikan cahaya yang energik maupun lembut, bahkan memilih warna sesuai mood, mengikuti dinamika musik, atau menyesuaikan gaya tematik Anda. Semua itu dapat Anda lakukan melalui aplikasi seluler intuitif maupun perintah suara dengan bantuan Amazon Alexa, Google Assistant, atau Siri.
Detail Isi Produk:
1 x Smart Wifi 9W RGB+CW+WW LED Bulb
1 x Manual Book
Fitur
1. Pengaturan via Wi-Fi2. Pengaturan Waktu (Set Timers)
3. Multiatur (Multiple Scenarios) dan Multipengguna (Multiple User)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
