Bosman IR Remote

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Input (V/A)5/2
Wi-Fi (GHz)IEEE 802.11 b/g/n 2.4
Supporting SystemIOS & Android OS
Dimensions (mm)90x90x20
Infrared Frequency (K)38
Infrared Angle (degree)360
Infrared Range (m)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosman Smart Universal IR Remote

Bosman Smart IR Remote adalah pemancar infrared pintar yang dapat mengendalikan hampir semua peralatan rumah melalui aplikasi di selular Anda. Smart IR Remote dilengkapi dengan sudut pemancaran 360 derajat dan jarak jangkauan hingga 8 meter, sehingga dapat mengendalikan banyak perangkat hanya dengan satu aplikasi yang intuitif. Smart IR Remote dilengkapi juga dengan lampu indikator dan desain elegan yang memberikan kesan modern.

Detail Isi Produk:
1 x Smart Remote IR
1 x Data Cable
1 x 5V/2A adaptor
3 x Screw
1 x Screw PLug
1 x Fixed Bracket
1 x Manual Book
Fitur
1. Pengaturan via Wi-Fi
2. Multiatur (Multiple Scenarios) dan Multipengguna (Multiple User)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan