VARDEX TM Solid Carbide MilliPro-ISO Metric

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
EX/ININ
Tool LineD3T - MilliPro
GradeVTH
Thread StandardISO Metric
Zt3
CoolantNo
Flute Direction (RH/LH)RH
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)3
z3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling TM Solid Carbide MilliPro IN 0.5 mm ISO Shank Diameter 3 (mm) Cutting Diameter 2.4 (mm) Tool Overhang 9.2 (mm) VTH Grade
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan