VARDEX Internal Thread Milling Inserts TMSD Standard-Trapez

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
EX/ININ
Tool LineTMSD - Indexable Thread Milling for Deep Holes
Thread StandardTrapez
Zt1
ApplicationThread Milling
IC (Inscribed Circle)6.35
Insert Size (IC/L)1/4U
Insert StyleTMSD
Insert TypeTMSD U Style
LE5
No. of Cutting Edges3
Pitch (mm)5
Type of Insert (EX/IN)IN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/4U IN 5.0 mm TR Indexable Thread Milling Inserts TMSD Standard VBX Grade
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan