VARDEX Internal Thread Milling Inserts TMSD Standard-Partial Profile 55°

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
EX/ININ
Tool LineTMSD - Indexable Thread Milling for Deep Holes
Thread StandardPartial 55
Zt1
ApplicationThread Milling
Corner Radius (mm)0.11
IC (Inscribed Circle)6.35
Insert Size (IC/L)1/4U
Insert StyleTMSD
Insert TypeTMSD U Style
LE0.98
No. of Cutting Edges3
Pitch (TPI)48-16
Type of Insert (EX/IN)IN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/4U IN 48-16 TPI Partial 55 Indexable Thread Milling Inserts TMSD Standard VBX Grade
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan