VARDEX Thread Milling Inserts Coarse Pitch

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
EX/ININ
Tool LineTM Standard - Indexable Thread Milling Inserts
GradeVTX
Thread StandardTrapez
Zt6
CoatingTiAIN
ApplicationThread Milling
IC (Inscribed Circle)12.7
Insert Size (IC/L)1/2
Insert StyleTM Standard
Insert TypeTM Standard Coarse Pitch
LE18
No. of Cutting Edges1
Pitch (mm)3
Type of Insert (EX/IN)IN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2 IN 3.0 mm TR Indexable Thread Milling Inserts Coarse Pitch VTX Grade
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan