VARDEX Thread Milling Inserts Standard Withworth for BSW,BSP

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
EX/INEX/IN
Tool LineTM Standard - Indexable Thread Milling Inserts
Thread StandardWhitworth
ApplicationThread Milling
Insert Size (IC/L) (mm)6
Insert StyleTM Standard
Insert TypeTM Standard
No. of Cutting Edges1
Pitch (TPI)19
Type of Insert (EX/IN)EX/IN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6.0mm EX/IN 19 TPI W Indexable Thread Milling Inserts Standard VK2 Grade
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan