VARDEX Internal Thread Milling Inserts Standard ISO Metric (IC 1/4'')

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
EX/ININ
Tool LineTM Standard - Indexable Thread Milling Inserts
GradeVBX
Thread StandardISO Metric
Zt7
CoatingTiCN
ApplicationThread Milling
IC (Inscribed Circle)6.35
Insert Size (IC/L)1/4
Insert StyleTM Standard
Insert TypeTM Standard
LE10.5
No. of Cutting Edges2
Pitch (mm)1.5
Type of Insert (EX/IN)IN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/4 IN 1.5 mm ISO Indexable Thread Milling Inserts Standard VBX Grade
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan