VARDEX TMH Multi Flute Shell Mill-MiTM 40 for Conical

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
EX/INEX+IN
Tool LineMiTM - Multi-flute Indexable Inserts
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)22
L1 (mm)200
Cutting Diameter (mm)45
D1 (mm)40
Holder SeriesRTMNC-D
Holder StyleMiTM Shell Mill
Insert Size (IC)R40
RH/LHRH
z6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders Multi Flute Shell Mill Shank Diameter 22 (mm) Tool Overhang 200 (mm) Cutting Diameter 45 (mm) Insert Compatibility for R40
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan