VARDEX Thread Milling Holders Multi Flute MITM-for Standard Inserts

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
EX/INEX+IN
Tool LineMiTM - Multi-flute Indexable Inserts
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)25
L1 (mm)26
Cutting Diameter (mm)17
D1 (mm)14
Holder SeriesRTMC
Holder StyleMiTM Standard Holder
Insert Size (IC)R25
L (mm)85
RH/LHRH
z2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders Multi Flute MITM Shank Diameter 25 (mm) Tool Overhang 26 (mm) Cutting Diameter 17 (mm) Insert Compatibility for R25
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan