VARDEX Thread Milling Holders TMSD Shell Mill-For 3/8''L Style Inserts

Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
EX/ININ
Tool LineTMSD - Indexable Thread Milling for Deep Holes
CoolantYes
Measuring SystemMetric
L1 (mm)300
Holder SeriesTM SC-D
Holder StyleTMSD Shell Mill
Insert Size (IC) (inch)3/8 L
RH/LHRH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders TMSD Shell Mill Shank Diameter 32 (mm) Tool Overhang 300 (mm) Cutting Diameter 80 (mm) Insert Compatibility for 3LI
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan